SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
定格電流(A)
15
注文コード
47109309
品番
4411.0134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:15A
極数:1
定格電圧:240V ac
シリーズ:T13
UL、CSA、VDE. T13シリーズ熱回路ブレーカ. T13シリーズ単極熱作動回路ブレーカは、過電流に対する保護を実現 各モデルは、独立したレバーによるリセット / 手動トリガ機能を装備 スナップ式取り付け 基本的に単相モータ、絶縁ケーブルラン、電源、整流器、及びトランスの保護用として設計 高遮断容量
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
240AC
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応