※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
マイクロ近接センサ GX-15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47109343
品番
GX-F15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・タイプ・出力方式
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
0〜4.2
ヘッド形状
角
保護構造
IP68(IEC)、IP68G
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
繰返し精度(mm)
(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下
電源電圧(V)
12〜24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)
出力動作
接近時ON
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
使用周囲温度(℃)
-25〜+70、(保存時)-40〜+85
使用周囲湿度
35〜85%RH、(保存時)35〜95%RH
絶縁抵抗(MΩ)
(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50以上
耐振動(耐久)
10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)
10000m/s
2
(約1000G) XYZ各方向3回
検出距離の変動
(温度特性)使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、(電圧特性)使用電源電圧の+10%/-15%の変動にて±2%以内
材質
(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.15×1 3芯 (耐油・耐熱・耐寒)
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100まで延長可能
仕様
フラットON
最大動作距離
5.0±8%
最大応答周波数(kHz)
0.25
質量(g)
約20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47109343
GX-F15A
85937546
GX-F15A
マイクロ近接センサ GX-15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました