曜日別特売
GX-F15AI マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109361

 

GX-F15AI マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109361
GX-F15AI マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109361

マイクロ近接センサ GX-15

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1タイプ異周波タイプ出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ注文コード47109361品番GX-F15AI
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下出力動作接近時ON動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)使用周囲温度(℃)-25~70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~95%RH絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)10000m/s2(約1000G) XYZ各方向3回検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質表示灯部:ポリエステルキャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大動作距離5mm±8%最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20型式フラットON材質(本体)PBTタイプ異周波タイプケーブル長(m)1標準検出物体(mm)鉄20×20×t1出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保存温度範囲(℃)-40~85出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)安定検出範囲(mm)0~4.2耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする