SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
定格電流(A)
1
注文コード
47109363
品番
4410.0172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:1A
極数:1
定格電圧:240V ac
シリーズ:T12
UL、CSA、VDE. T12シリーズ熱回路ブレーカ. T12シリーズ単極小型回路ブレーカ(ポジティブフリートリガ付)です。 バイメタル素子によって作動 ねじ式ガイド固定 基本的にモータ、トランス、電磁石などの過負荷から保護する設計
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
240AC
定格電流(A)
1