SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
定格電流(A)
1
注文コード
47109379
品番
4411.0129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:1A
極数:1
定格電圧:240V ac
シリーズ:T13
UL、CSA、VDE. T13シリーズ熱回路ブレーカ. T13シリーズ単極熱作動回路ブレーカは、過電流に対する保護を実現 各モデルは、独立したレバーによるリセット / 手動トリガ機能を装備 スナップ式取り付け 基本的に単相モータ、絶縁ケーブルラン、電源、整流器、及びトランスの保護用として設計 高遮断容量
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
240AC
定格電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応