種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状角保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下出力動作接近時ON動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)使用周囲温度(℃)-25~70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~95%RH絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)10000m/s2(約1000G) XYZ各方向3回検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質表示灯部:ポリエステルキャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大動作距離5mm±8%最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20型式フラットON材質(本体)PBTタイプ異周波タイプケーブル長(m)1標準検出物体(mm)鉄20×20×t1出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ保存温度範囲(℃)-40~85出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)安定検出範囲(mm)0~4.2耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回