※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
マイクロ近接センサ GX-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
タイプ
-
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
注文コード
47109422
品番
GX-F15A-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・タイプ・出力方式
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP68(IEC)、IP68G
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
繰返し精度(mm)
0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
電源電圧(V)
12〜24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
出力動作
接近時ON
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
使用周囲温度(℃)
-25〜70
使用周囲湿度
35〜85%RH、(保存時)35〜95%RH
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)
10000m/s
2
(約1000G) XYZ各方向3回
検出距離の変動
温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%〜+10%の変動にて±2%以内
材質
表示灯部:ポリエステル
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100まで延長可能
最大動作距離
5mm±8%
最大応答周波数(kHz)
0.25
質量(g)
約20
型式
フラットON
材質(本体)
PBT
タイプ
-
ケーブル長(m)
1
標準検出物体(mm)
鉄20×20×t1
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
保存温度範囲(℃)
-40〜85
出力仕様
最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)
安定検出範囲(mm)
0〜4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35〜95
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
10000(約1000G) XYZ各方向3回