画像準備中

マイクロ近接センサ GX-15

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 タイプ異周波タイプ 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 注文コード47109492 品番GX-F15BI-C5
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はケーブル長・タイプ・出力方式など50種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 保護構造IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) 電源電圧(V)12〜24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 出力動作離れてON 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 使用周囲温度(℃)-25〜70 使用周囲湿度35〜85%RH、(保存時)35〜95%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)10000m/s2(約1000G) XYZ各方向3回 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%〜+10%の変動にて±2%以内 材質表示灯部:ポリエステル キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大動作距離5mm±8% 最大応答周波数(kHz)0.25 質量(g)約20 型式フラットON 材質(本体)PBT タイプ異周波タイプ ケーブル長(m)5 標準検出物体(mm)鉄20×20×t1 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保存温度範囲(℃)-40〜85 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて) 安定検出範囲(mm)0〜4.2 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜95 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする