マイクロ近接センサ GX-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 型式フラットON 注文コード47109587 品番GX-F6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は出力方式・型式など32種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出対象鉄12×12×t1mm 検出距離(mm)0〜1.3 ヘッド形状 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM) 型式フラットON 繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12〜24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 出力動作接近時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g)約15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする