※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
マイクロ近接センサ GX-6
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
型式
フラットON
注文コード
47109666
品番
GX-F6B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
出力方式・型式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
検出対象
鉄12×12×t1mm
検出距離(mm)
0〜1.3
ヘッド形状
角
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP68(IEC)、IP68g(JEM)
型式
フラットON
繰返し精度(mm)
(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
材質
(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)
12〜24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上
出力動作
離れてON
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
質量(g)
約15