種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP68(IEC)、IP68G
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
電源電圧(V)12〜24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
出力動作離れてON
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
使用周囲温度(℃)-25〜70
使用周囲湿度35〜85%RH、(保存時)35〜95%RH
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)10000m/s2(約1000G) XYZ各方向3回
検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%〜+10%の変動にて±2%以内
材質表示灯部:ポリエステル
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
最大動作距離5mm±8%
最大応答周波数(kHz)0.25
質量(g)約20
型式ヘッドON
材質(本体)PBT
タイプ異周波タイプ
ケーブル長(m)5
標準検出物体(mm)鉄20×20×t1
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
保存温度範囲(℃)-40〜85
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
安定検出範囲(mm)0〜4.2
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜95
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回