パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
狭光芒ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
注文コード
47110594
品番
FD-Z50HW
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:10〜650
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP40
型式
長距離
使用周囲温度(℃)
-40〜+60