画像準備中

狭光芒ファイバ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47110664 品番FT-KV40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は検出方式・RoHS指令など13種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット 検出方式透過型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:3600 ヘッド形状 ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R2耐屈曲 保護構造IP30 型式狭光芒 サイドON 使用周囲温度(℃)-40〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする