極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)150 注文コード47110707 品番EX-11B-C5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は検出方式・検出距離など55種類から選べます 他の種類を見る

薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源

種類アンプ内蔵型 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)150 光色 ヘッド形状 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP67(IEC) 最小検出物体Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて) タイプ- 繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸に直角方向) ケーブル長(m)5 材質- 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P 10%以下 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 出力動作遮光時ON 取付姿勢フラットON 付属品取付ビス:1セット 用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認 本体質量(g)投・受光器:各約20 材質(ケース)ポリアリレート 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30〜70 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) 応差(ヒステリシス)- 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 入光表示灯- キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47110892
2022-08-12
用途:
設備のメンテナンス作業
治具工房ジェイクラフト 様 (製造業)

本来、必要なタイプと反対の商品しかなかったため購入しました。対応するために回路を増やさなければならず、メーカーでの生産状況がわからないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする