SC-SC patchlead OM2 Duplex

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47110867 品番536-7213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:50/125μm
シース色:燈
基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50/125 伝播モードマルチモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする