RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SCSIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
仕様
コネクタ A:オスSCSI IIコネクタ B:オスDB25長さ:2mネジタイプ:クリップ外側シース材質:PVCSCSI IIケーブルアセンブリ. 50極高密度セントロニクスSCSI IIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース セントロニクス-セントロニクスアセンブリ クリップリテーナー
注文コード
47110973
品番
182-3911
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI II
コネクタ B:オスDB25
長さ:2m
ネジタイプ:クリップ
外側シース材質:PVC
SCSI IIケーブルアセンブリ. 50極高密度セントロニクスSCSI IIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース セントロニクス-セントロニクスアセンブリ クリップリテーナー
長さ(m)
2
ねじ
クリップ
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスSCSI II
コネクタB
オスDB25