RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SCSIケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
シース色
グレー
仕様
コネクタ A:オスSCSI IIコネクタ B:オスDB50長さ:2mネジタイプ:クリップシース色:グレー許容電流値:2 ASCSI IIケーブルアセンブリ. 50極高密度セントロニクスSCSI IIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース セントロニクス-セントロニクスアセンブリ クリップリテーナー
注文コード
47110989
品番
828-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI II
コネクタ B:オスDB50
長さ:2m
ネジタイプ:クリップ
シース色:グレー
許容電流値:2 A
SCSI IIケーブルアセンブリ. 50極高密度セントロニクスSCSI IIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース セントロニクス-セントロニクスアセンブリ クリップリテーナー
長さ(m)
2
ねじ
クリップ
許容電流(A)
2
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスSCSI II
コネクタB
オスDB50