RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SCSIケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
3
シース色
グレー
仕様
コネクタ A:オスSCSI IIIコネクタ B:オスSCSI I長さ:3mネジタイプ:クリップシース色:グレー許容電圧:30 V dcSCSI IIIケーブルアセンブリ. オスSCSI Iコネクタ。. 特長と利点. 高密度HPDB68MオスSCSI IIIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース
注文コード
47111007
品番
182-3999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI III
コネクタ B:オスSCSI I
長さ:3m
ネジタイプ:クリップ
シース色:グレー
許容電圧:30 V dc
SCSI IIIケーブルアセンブリ. オスSCSI Iコネクタ。. 特長と利点. 高密度HPDB68MオスSCSI IIIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース
長さ(m)
3
ねじ
クリップ
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスSCSI III
コネクタB
オスSCSI I
許容電圧(V)
30 dc