RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SCSIケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
シース色
グレー
仕様
コネクタ A:オスSCSI IIIコネクタ B:オスSCSI III長さ:1mネジタイプ:クリップシース色:グレー外側シース材質:PVCSCSI3ケーブル アセンブリ. 固定方法はクリップ式またはねじ止め式
注文コード
47111016
品番
182-3955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI III
コネクタ B:オスSCSI III
長さ:1m
ネジタイプ:クリップ
シース色:グレー
外側シース材質:PVC
SCSI3ケーブル アセンブリ. 固定方法はクリップ式またはねじ止め式
長さ(m)
1
ねじ
クリップ
材質(シース)
PVC
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスSCSI III
コネクタB
オスSCSI III