SCSIケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 仕様コネクタ A:オスSCSI IIIコネクタ B:オスSCSI III長さ:2mネジタイプ:ツマミ外側シース材質:PVCSCSI3ケーブル アセンブリ. 固定方法はクリップ式またはねじ止め式 注文コード47111025 品番233-8830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さ・シース色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI III
コネクタ B:オスSCSI III
長さ:2m
ネジタイプ:ツマミ
外側シース材質:PVC
SCSI3ケーブル アセンブリ. 固定方法はクリップ式またはねじ止め式
長さ(m)2 ねじツマミ 材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAオスSCSI III コネクタBオスSCSI III

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする