RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SCSIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
シース色
黒
仕様
コネクタ A:オスSCSIコネクタ B:オスSCSI長さ:2mネジタイプ:ツマミシース色:黒シールド:アルミホイルSCSI Ultra 320 HPDB68ケーブル. SCSIねじタイプケーブル. 特長と利点: ・ 定格温度: 80 ℃ ・ スズめっきシェル
注文コード
47111034
品番
801-1193
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI
コネクタ B:オスSCSI
長さ:2m
ネジタイプ:ツマミ
シース色:黒
シールド:アルミホイル
SCSI Ultra 320 HPDB68ケーブル. SCSIねじタイプケーブル. 特長と利点: ・ 定格温度: 80 ℃ ・ スズめっきシェル
長さ(m)
2
ねじ
ツマミ
シールド
アルミホイル
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスSCSI
コネクタB
オスSCSI