RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SCSIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:オスSCSIコネクタ B:オスSCSI長さ:3mネジタイプ:ツマミシース色:黒外側シース材質:PVCSCSI Ultra 320 HPDB68ケーブル. SCSIねじタイプケーブル. 特長と利点: ・ 定格温度: 80 ℃ ・ スズめっきシェル
注文コード
47111043
品番
801-1184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI
コネクタ B:オスSCSI
長さ:3m
ネジタイプ:ツマミ
シース色:黒
外側シース材質:PVC
SCSI Ultra 320 HPDB68ケーブル. SCSIねじタイプケーブル. 特長と利点: ・ 定格温度: 80 ℃ ・ スズめっきシェル