RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SC-ST patchcord
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
伝播モード:シングルモードコア直径:9/125μmシース色:黄各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長: 15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付き
注文コード
47111059
品番
536-8430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
伝播モード:シングルモード
コア直径:9/125μm
シース色:黄
各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長: 15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付き
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9/125
伝播モード
シングルモード