パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47111084
品番
GH-3SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
ケース:SUS303
検出部:ABS
種類
アンプ分離型/中継型
センサ形状
円柱型
検出対象
鉄5×5×t1mm
検出距離(mm)
0〜0.8
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)
検出軸方向、検出軸に直角方向:0.001以下
ケーブル長(m)
3
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
応差(ヒステリシス)
0.05mm以下
質量(g)
約35
RoHS指令(10物質対応)
対応