SC-ST patchcord

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様伝播モード:シングルモードコア直径:9/125μmシース色:黄各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長: 15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付き 注文コード47111086 品番536-8238
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
伝播モード:シングルモード
コア直径:9/125μm
シース色:黄
各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長: 15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付き
シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9/125 伝播モードシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする