SC-ST OM3 duplex patchcord

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47111113 品番536-6276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:50/125μm
シース色:紫
基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50/125 伝播モードマルチモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする