画像準備中

近接センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象鉄40×40×t1mm 検出距離(mm)0〜10 注文コード47111127 品番GL-18HLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出対象・検出距離など6種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型/中継型 センサ形状角型 検出対象鉄40×40×t1mm 検出距離(mm)0〜10 ヘッド形状 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) 型式長距離 最大動作距離12mm±10% キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×1(3芯) 耐油キャブタイヤケーブル付 材質ケース:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25〜+70 保存温度範囲(℃)-25〜+70 保存湿度範囲45〜85%RH 使用湿度範囲45〜85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)10〜30 DC、リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)0.5 出力動作離れてON 出力仕様NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 質量(g)約45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする