Seeed Studio
Seeed Studioの 電子部品(オンボード)
Seeed Studioの 受動部品
Seeed Studioの 光エレクトロニクス製品
Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47111524
品番
104030003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
ディスプレイタイプ:英数字
文字数:4
LED色:赤
セグメント数:7
実装タイプ:スルーホール実装
外寸奥行き:20mm
併用可能製品:Groveモジュール
RoHS指令(10物質対応)
対応