画像準備中

限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)20〜35(中心30)(50×50白色無光沢紙にて) 注文コード47111696 品番EX-43T-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出距離など4種類から選べます 他の種類を見る
投光素子
赤外LED
(発光ピーク波長:880nm、変調式)
応差(ヒステリシス)
動作距離の10%以下
(50×50mm白色無光沢紙にて)
センサ形状その他 検出対象金線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)20〜35(中心30)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体Φ0.03の金線(設定距離30mmにて) 繰返し精度(mm)0.05以下(設定距離30mmにて) ケーブル長(m)5 材質ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3000以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)35以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 応答時間0.5ms以下 出力動作入光時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 質量(g)約45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする