パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47111705
品番
EX-44-C5
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
投光素子
赤外LED
(発光ピーク波長:880nm、変調式)
応差(ヒステリシス)
動作距離の15%以下
(50×50mm白色無光沢紙にて)
センサ形状
その他
検出対象
銅素線
検出方式
限定反射形
検出距離(mm)
10〜70(中心40)(50×50白色無光沢紙にて)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
最小検出物体
Φ0.2の銅素線(設定距離40mmにて)
繰返し精度(mm)
0.2以下(設定距離40mmにて)
ケーブル長(m)
5
材質
ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ受光面:3000以下
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
35以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
応答時間
0.5ms以下
出力動作
入光時ON
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
質量(g)
約45