パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
限定反射型ファイバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出対象
鏡面体
検出距離(mm)
STD:0〜9.5、HYPR:0〜11.5、U-LG:0〜10.5、LONG:0〜10、FAST:0〜9、H-SP:0〜8(FX-500シリーズの場合)
注文コード
47111723
品番
FD-L11
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
検出対象・検出距離
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ガラス基板検出
センサ形状
ヨコ型
検出対象
鏡面体
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:0〜9.5、HYPR:0〜11.5、U-LG:0〜10.5、LONG:0〜10、FAST:0〜9、H-SP:0〜8(FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
保護構造
IP40
先端形状
着座確認
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W12×H19×D3
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-