パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
限定反射型ファイバ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
検出対象
鏡面体
検出距離(mm)
STD:0〜8、HYPR:0〜14、U-LG:0〜12.5、LONG:0〜12、FAST:0.5〜7、H-SP:0.5〜4(FX-500シリーズの場合)
注文コード
47111732
品番
FD-L12W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
検出対象・検出距離
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
超小型
センサ形状
ヨコ型
検出対象
鏡面体
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:0〜8、HYPR:0〜14、U-LG:0〜12.5、LONG:0〜12、FAST:0.5〜7、H-SP:0.5〜4(FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP30
先端形状
-
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W7.2×H7.5×D2
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応