画像準備中

限定反射型ファイバ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象鏡面体 検出距離(mm)STD:1.5〜16、HYPR:1〜19、U-LG:1〜18、LONG:1〜18、FAST:2〜15、H-SP:3〜12(FX-500シリーズの場合) 注文コード47111757 品番FD-L21
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は検出対象・検出距離など13種類から選べます 他の種類を見る
種類ガラス基板検出 センサ形状ヨコ型 検出対象鏡面体 検出方式反射型 検出距離(mm)STD:1.5〜16、HYPR:1〜19、U-LG:1〜18、LONG:1〜18、FAST:2〜15、H-SP:3〜12(FX-500シリーズの場合) ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R2耐屈曲 保護構造IP40 先端形状- 使用周囲温度(℃)-40〜60 仕様フリーカット可 先端寸法(mm)W24×H21×D4 レンズ装着不可 光軸調整範囲-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする