パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
限定反射型ファイバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出対象
鏡面体
検出距離(mm)
STD:0〜24、HYPR:0〜31、U-LG:0〜28、LONG:0〜27、FAST:0〜24、H-SP:0〜18(FX-500シリーズの場合)
注文コード
47111766
品番
FD-L22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
検出対象・検出距離
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ガラス基板検出
センサ形状
ヨコ型
検出対象
鏡面体
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:0〜24、HYPR:0〜31、U-LG:0〜28、LONG:0〜27、FAST:0〜24、H-SP:0〜18(FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
先端形状
アライメント
使用周囲温度(℃)
0〜70
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W17×H29×D3.8
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-