パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
限定反射型ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出対象
鏡面体
検出距離(mm)
STD:0〜43、HYPR:0〜43、U-LG:0〜43、LONG:0〜43、FAST:0〜42、H-SP:0〜29(FX-500シリーズの場合)
注文コード
47111775
品番
FD-L30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
検出対象・検出距離
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ガラス基板検出
センサ形状
ヨコ型
検出対象
鏡面体
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:0〜43、HYPR:0〜43、U-LG:0〜43、LONG:0〜43、FAST:0〜42、H-SP:0〜29(FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
3
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
先端形状
アライメント
使用周囲温度(℃)
0〜70
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W20×H29×D3.8
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応