Seifert
Seifertの 冷却(制御機器)
Seifertの ブロワ
Seifertの ブロワその他関連用品
Seifert ヒートシンク トランジスタ用, はんだ付けタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220長さ:27mm幅:16mm高さ:33mm寸法:27 x 16 x 33mm熱抵抗:19K/W取り付け:ソルダーカラー:黒KL 105 type heatsinks. Heatsinks for TO-220, TO-66 and SOT-32 housings. Vertical mounting.
注文コード
47112075
品番
KL105.29SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220
長さ:27mm
幅:16mm
高さ:33mm
寸法:27 x 16 x 33mm
熱抵抗:19K/W
取り付け:ソルダー
カラー:黒
KL 105 type heatsinks. Heatsinks for TO-220, TO-66 and SOT-32 housings. Vertical mounting.
RoHS指令(10物質対応)
対応