Seifert ヒートシンク トランジスタ用, はんだ付けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:T-66長さ:42mm幅:25.4mm高さ:50.8mm寸法:42 x 25.4 x 50.8mm熱抵抗:4.2K/W取り付け:ソルダーカラー:黒KL 195 anodised heatsinks with insulator pin. Anodised heatsinks with tin-plated plugs and an insulator pin to pass tracks under the heatsink. Designed for vertically mounting transistors in SOT-32 or TO-220 plastic housings. Receptacles available with stock number < 218-2283') 218-2283/. 注文コード47112109 品番KL 195/50.8/SWI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:T-66
長さ:42mm
幅:25.4mm
高さ:50.8mm
寸法:42 x 25.4 x 50.8mm
熱抵抗:4.2K/W
取り付け:ソルダー
カラー:黒
KL 195 anodised heatsinks with insulator pin. Anodised heatsinks with tin-plated plugs and an insulator pin to pass tracks under the heatsink. Designed for vertically mounting transistors in SOT-32 or TO-220 plastic housings. Receptacles available with stock number < 218-2283') 218-2283/.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする