パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサ形状
ネジ型
検出距離(mm)
0〜2
注文コード
47112441
品番
GP-XC10M-P
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケース:SUS303
検出部:ABS
種類
高精度変位センサ
センサ形状
ネジ型
検出対象
SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
検出距離(mm)
0〜2
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形
型式
ネジ型センサヘッド
使用周囲温度(℃)
0〜+50(但し、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
0〜+50
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
耐電圧(V)
AC250 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
質量(g)
約120