画像準備中

高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状円柱型 検出距離(mm)0〜2 注文コード47112545 品番GP-XC8S-P
参考基準価格(税別)¥279,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はセンサ形状・検出距離など18種類から選べます 他の種類を見る
材質
ケース:SUS303
検出部:ABS
種類高精度変位センサ センサ形状円柱型 検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm 検出距離(mm)0〜2 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形 型式円柱型センサヘッド 使用周囲温度(℃)0〜+50(但し、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)0〜+50 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 質量(g)約120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする