画像準備中

小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証 種類- 注文コード47113236 品番ST4-A1-J1
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はケーブル長・適合・種類など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様有効開口角:検出距離が3mを超える場合±2.5°以下(IEC 61496-2/UL 61496-2による) 適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証 材質本体ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート) 質量(g)約100 種類- 保護構造IP67(IEC) 出力- 適合規格IEC 61496-1/2(JIS B 9704-1/2/ANSI/UL 61496-1/2)(タイプ4)、ISO 13849-1: 2015(カテゴリ4、PLe)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、IEC 61508-1〜3(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、JIS C 0508-1〜3(SIL3)、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01(SIL3) 電源電圧コントローラから供給 ケーブル長(m)1 内容- 電源電圧(V)- 制御出力- 消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)アクリル ケーブルコネクタ付シールドケーブル1m付 検出物体Φ9mm以上の不透明体 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 材質(レンズ)アクリル 保存温度範囲(℃)-25〜70 接続端子- 検出距離(m)0.1〜15 短絡保護- 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm) 出力動作- ケーブル延長(m)別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 入光表示灯緑色LED(安定入光時点灯、不安定入光時消灯) 表示灯投光表示灯:緑色LED(投光時点灯、投光停止時消灯)、遮光表示灯:赤色LED(遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30〜95 使用周囲湿度(%RH)30〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 応答時間(ms)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)300 XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする