仕様有効開口角:検出距離が3mを超える場合±2.5°以下(IEC 61496-2/UL 61496-2による)
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証
材質本体ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
質量(g)約100
種類投光ボリウム付
保護構造IP67(IEC)
出力-
適合規格IEC 61496-1/2(JIS B 9704-1/2/ANSI/UL 61496-1/2)(タイプ4)、ISO 13849-1: 2015(カテゴリ4、PLe)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、IEC 61508-1〜3(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、JIS C 0508-1〜3(SIL3)、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01(SIL3)
電源電圧コントローラから供給
ケーブル長(m)1
内容-
電源電圧(V)-
制御出力-
消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと)
材質(カバー)アクリル
ケーブルコネクタ付シールドケーブル1m付
検出物体Φ9mm以上の不透明体
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間
材質(レンズ)アクリル
保存温度範囲(℃)-25〜70
接続端子-
検出距離(m)0.1〜15
短絡保護-
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)
出力動作-
ケーブル延長(m)別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能
入光表示灯緑色LED(安定入光時点灯、不安定入光時消灯)
表示灯投光表示灯:緑色LED(投光時点灯、投光停止時消灯)、遮光表示灯:赤色LED(遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)30〜95
使用周囲湿度(%RH)30〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間
応答時間(ms)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)300 XYZ各方向3回