仕様●組み合わせセンサヘッド:ST4-A□●直列接続台数:最大6セットまで接続し干渉防止が可能(コントローラを最大の3台まで連結接続時は、18セットまで干渉防止が可能)
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証
材質本体ケース:ABS
質量(g)約180
種類コントローラ
保護構造ケース部:IP40(IEC)、端子部:IP20(IEC)
出力(補助出力1)・最大流入電流:100mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2.0V以下(流入電流100mAにて)
適合規格IEC 61496-1/2(JIS B9704-1/2/ANSI/UL 61496-1/2)(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、IEC 61508-1〜3(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、JIS C 0508-1〜3(SIL3)、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01(SIL3)
電源電圧-
ケーブル長(m)-
内容-
電源電圧(V)24 DC-15〜10% リップルP-P10%以下
制御出力・最大流入電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2.0V以下(流入電流200mAにて)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:1μF(無負荷〜最大流入電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下(制御出力-負荷間)
消費電流(mA)100以下(センサヘッドST4-A□の消費電流を除く)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと)
材質(カバー)-
ケーブル-
検出物体-
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間
材質(レンズ)-
保存温度範囲(℃)-25〜70
接続端子着脱式スプリングケージ端子
検出距離(m)-
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)-
投光素子-
出力動作制御出力:接続しているST4-A□が全光軸入光時ON、接続しているST4-A□が1光軸以上遮光時OFF(ST4-C12EXの場合、ミューティング/オーバーライド制御中を除く)、ロックアウト時OFF・補助出力:接続しているST4-A□が全光軸入光時OFF接続しているST4-A□が1光軸以上遮光時ON
ケーブル延長(m)-
入光表示灯-
表示灯-
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)30〜95
使用周囲湿度(%RH)30〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間
応答時間(ms)OFF応答:25以下、ON応答:90以下(自動リセット)/140以下(手動リセット)
耐衝撃(耐久)(m/s2)300 XYZ各方向3回