画像準備中

小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証 種類高機能コントローラ 注文コード47113263 品番ST4-C12EX
参考基準価格(税別)¥85,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はケーブル長・適合・種類など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●組み合わせセンサヘッド:ST4-A□●直列接続台数:最大6セットまで接続し干渉防止が可能(コントローラを最大の3台まで連結接続時は、18セットまで干渉防止が可能) 適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証 材質本体ケース:ABS 質量(g)約240 種類高機能コントローラ 保護構造ケース部:IP40(IEC)、端子部:IP20(IEC) 出力(補助出力4)・最大流入電流:100mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2.0V以下(流入電流100mAにて) 適合規格IEC 61496-1/2(JIS B9704-1/2/ANSI/UL 61496-1/2)(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、IEC 61508-1〜3(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、JIS C 0508-1〜3(SIL3)、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01(SIL3) 電源電圧- ケーブル長(m)- 内容- 電源電圧(V)24 DC-15〜10% リップルP-P10%以下 制御出力・最大流入電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2.0V以下(流入電流200mAにて)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:1μF(無負荷〜最大流入電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下(制御出力-負荷間) 消費電流(mA)120以下(センサヘッドST4-A□の消費電流を除く) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)- ケーブル端子台コネクタ:0.2〜1.5mm2、電源側コネクタ(A1、A2):0.2〜2.5mm2 検出物体- 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 材質(レンズ)- 保存温度範囲(℃)-25〜70 接続端子着脱式スプリングケージ端子 検出距離(m)- 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)- 投光素子- 出力動作制御出力:接続しているST4-A□が全光軸入光時ON、接続しているST4-A□が1光軸以上遮光時OFF(ST4-C12EXの場合、ミューティング/オーバーライド制御中を除く)、ロックアウト時OFF・補助出力:〈補助出力1〉ミューティング機能無効時ON、ミューティング機能有効時OFF〈補助出力2〉オーバーライド機能無効時ON、オーバーライド機能有効時OFF〈補助出力3〉ミューティングランプ正常時ON、ミューティングランプ異常時OFF〈補助出力4〉制御出力(OSSD1、OSSD2)の負論理・ミューティングランプ出力:使用可能なミューティングランプ:24V DC、1〜10W ケーブル延長(m)- 入光表示灯- 表示灯- 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30〜95 使用周囲湿度(%RH)30〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF応答:25以下、ON応答:90以下(自動リセット)/140以下(手動リセット) 耐衝撃(耐久)(m/s2)300 XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする