画像準備中

小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 適合- 種類延長ケーブル 注文コード47113306 品番ST4-CCJ1D
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はケーブル長・適合・種類など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様受光器用 適合- 材質- 質量(g)約55 種類延長ケーブル 保護構造- 出力- 適合規格- 電源電圧- ケーブル長(m)1 内容投光器用ST4-A□を延長するときに使用します。5芯シールドケーブル投・受光器用各1本/ケーブル色:投光器用灰色、受光器用灰色(黒ライン入)/コネクタ色:投光器用灰色、受光器用黒色/最小曲げ半径:R5mm 電源電圧(V)- 制御出力- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 材質(カバー)- ケーブル- 検出物体- 材質(レンズ)- 保存温度範囲(℃)- 接続端子- 検出距離(m)- 短絡保護- 使用周囲照度(Lx)- 投光素子- 出力動作- ケーブル延長(m)- 入光表示灯- 表示灯- 耐電圧(V/min)- 保存湿度範囲(%RH)- 使用周囲湿度(%RH)- 耐振動(耐久)(Hz)- 応答時間(ms)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする