仕様投光器用
適合-
材質-
質量(g)約130
種類延長ケーブル
保護構造-
出力-
適合規格-
電源電圧-
ケーブル長(m)3
内容投光器用ST4-A□を延長するときに使用します。5芯シールドケーブル投・受光器用各1本/ケーブル色:投光器用灰色、受光器用灰色(黒ライン入)/コネクタ色:投光器用灰色、受光器用黒色/最小曲げ半径:R5mm
電源電圧(V)-
制御出力-
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
材質(カバー)-
ケーブル-
検出物体-
材質(レンズ)-
保存温度範囲(℃)-
接続端子-
検出距離(m)-
短絡保護-
使用周囲照度(Lx)-
投光素子-
出力動作-
ケーブル延長(m)-
入光表示灯-
表示灯-
耐電圧(V/min)-
保存湿度範囲(%RH)-
使用周囲湿度(%RH)-
耐振動(耐久)(Hz)-
応答時間(ms)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-