画像準備中

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 ケーブル長(m)2 注文コード47113421 品番CX-411-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は検出方式・検出距離・ケーブル長など89種類から選べます 他の種類を見る

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)10000 光色 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED 繰返し精度(mm)0.5以下(検出軸直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)投光器は2芯、キャブタイヤケーブル付 ケーブル長(m)2 感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備 スポット径- 付属品- その他- 材質表示カバー:アクリル タイプ- 種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 本体質量(g)投光器:約45、受光器:約50 材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート) ピーク波長(nm)680 使用湿度範囲35〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 検出物体Φ12mm以上の不透明体 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間 材質(レンズ)アクリル 保存温度範囲(℃)-30〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)、受光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)、受光器に装備 短絡保護装備 自動干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取付可能(検出距離5m) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 応差(ヒステリシス)- 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)/1V以下(流出電流16mAにて) RoHS指令(10物質対応)対応 特性- 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)1以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09255181
2021-08-25
用途:
ゴルフ場のカルバートを通行するゴルフカー検出
その他業種

いつも使用している信頼のおける小型ビームセンサー。
ステンレス製の専用ブラケットを製作して設置している。
今回も発注から出荷まで半日もかからず、大変助かりました。

対象商品:
09255181
2019-06-14
用途:
ゴルフ場の設備機器の部品交換
その他業種

申し分ない商品です。
タイマーが内蔵されていると良いのですが・・。

1人が参考にしています
対象商品:
09255181
2016-09-29
用途:
経年劣化、故障時交換の予備品として
ユケン工業株式会社 様 (製造業)

今回の購入の決め手は値段。
購入したい品物は、メーカー、型番が決まっているので、最安値を探したところ、他の大手ネットショッピングより1割ほど安く、即購入を決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする