パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
10000
型式
M8コネクタタイプ
注文コード
47113464
品番
CX-411-P-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
検出方式・検出距離・型式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
検出光
標準
検出距離(mm)
10000
光色
赤
ヘッド形状
角
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
型式
M8コネクタタイプ
質量(g)
投光器:約45、受光器:約50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47113464
CX-411-P-Z
47801593
CX411PZ
アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました