種類アンプ内蔵型検出方式透過型検出光標準検出距離(mm)10000光色赤ヘッド形状角出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP67(IEC)、防浸形型式M8コネクタタイプ付属品-材質表示カバー:アクリル本体質量(g)投光器:約45、受光器:約50繰返し精度(mm)0.5以下(検出軸直角方向)材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)680消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下スポット径-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)検出物体Φ12mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備短絡保護装備自動干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取付可能(検出距離5m)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED応差(ヒステリシス)-電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)投光器は2芯、キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回