曜日別特売

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個検出方式透過型検出距離(mm)15000型式M12コネクタタイプ注文コード47113552品番CX-412-P-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

種類アンプ内蔵型検出方式透過型検出光標準検出距離(mm)15000光色赤外線ヘッド形状出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP67(IEC)、防浸形型式M12コネクタタイプ付属品-材質表示カバー:アクリル本体質量(g)投光器:約45、受光器:約50繰返し精度(mm)0.5以下(検出軸直角方向)材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)870消費電流(mA)投光器:20以下、受光器:10以下スポット径-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)検出物体Φ12mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備短絡保護装備自動干渉防止機能-使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED応差(ヒステリシス)-電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)/1V以下(流出電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)投光器は2芯、キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする