画像準備中

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 検出距離(mm)300 型式M12コネクタタイプ 注文コード47113656 品番CX-421-P-J
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は検出方式・検出距離・型式など56種類から選べます 他の種類を見る

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

種類アンプ内蔵型 検出方式反射型 検出光拡散光 検出距離(mm)300 光色赤外線 ヘッド形状 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP67(IEC)、防浸形 型式M12コネクタタイプ 付属品- 材質表示カバー:アクリル 本体質量(g)投光器:約45、受光器:約50 繰返し精度(mm)1以下(検出軸直角方向) 材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)860 消費電流(mA)13以下 スポット径- 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 検出物体不透明体、半透明体、透明体 材質(レンズ)アクリル 保存温度範囲(℃)-30〜70 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤外LED 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下 電源表示灯- 感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)/1V以下(流出電流16mAにて) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)投光器は2芯、キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)1以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする